Anneau de retenue et anneau à ressort Festo DIN 471-3X0.4, Diamètre intérieur: 2.7 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DIN 471-3X0.4
Rubix :0326-2556905
Fabricant :206388
Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 3,8 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP DIN 471-3X0,4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 3,8 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 0,4 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,27 € HT
/ unité
1,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours