Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONAERGOT21A4, Diamètre intérieur: 21 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 432
Rondelles d'arrêt avec ergot
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAERGOT21A4
Rubix :U600-8281532
Fabricant :04324210
EAN :4043377032737


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET ERGOT 21 DIN 432 INOX A4 04324210
Rondelles d'arrêt avec ergot A4 42X21X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec ergot |
| Norme | DIN 432 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,58 € HT
/ 50 unités
53,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
21 mm
Diamètre extérieur
42 mm