Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600050, Diamètre intérieur: 53 mm | Matériau/finition: Acier
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600050
Rubix :0427-8055862




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 53 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM. 57 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 53 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,76 € HT
/ unité
4,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
53 mm
Diamètre extérieur
57 mm