Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE88A0795, Diamètre intérieur: 82.5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471

Circlips pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CIRE88A0795
Rubix :U600-8295717
Fabricant :0471288
EAN :4043377410795
CIRCLIP EXT D.88 A1 DIN 471 INOX RENFORCE 1.4122
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur82,5 mm
Diamètre extérieur88 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP EXT D.88 A1 DIN 471 INOX RENFORCE 1.4122


Anneaux d'arrêt pour arbres A1 88X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur82,5 mm
Diamètre extérieur88 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur3 mm
Typeanneaux d'arrêt pour arbres
NormeDIN 471
572,89 € HT
/ 10 unités
687,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

82,5 mm

Diamètre extérieur

88 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.