Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L25A2, Diamètre intérieur: 25 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 93

Rondelles d'arrêt avec 1 languette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RON1L25A2
Rubix :U600-8281651
Fabricant :00932250
EAN :4043377012838
ROND ARRET 1 LANG.25 DIN 93 INOX A2 00932250

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.25 DIN 93 INOX A2 00932250


Rondelles d'arrêt avec 1 languette A2 50X25X1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur1 mm
Typerondelles d'arrêt avec 1 languette
NormeDIN 93
77,69 € HT
/ 100 unités
93,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

25 mm

Diamètre extérieur

50 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.