Anneau de retenue et anneau à ressort Sagop outillages FEA22, Diamètre intérieur: 20.5 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Anneau de retenue et anneau à ressort Sagop outillages
Voir les informations techniquesRéférences
Sagop outillages :FEA22
Rubix :0815-8122237
Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR ACIER D. 22 DIN471
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1,75 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,40 € HT
/ 500 unités
92,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h