Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L21A2, Diamètre intérieur: 21 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 93
Rondelles d'arrêt avec 1 languette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON1L21A2
Rubix :U600-8281655
Fabricant :00932210
EAN :4043377012814


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.21 DIN 93 INOX A2 00932210
Rondelles d'arrêt avec 1 languette A2 42X21X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 1 languette |
| Norme | DIN 93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,28 € HT
/ 200 unités
121,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
21 mm
Diamètre extérieur
42 mm