Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI22/200, Diamètre intérieur: 22 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI22/200
Rubix :U600-8311690
Fabricant :000472.00000.9220.000
EAN :4043952088050


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23,5 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP INT D. 22 DIN472 ACIER PU=K
Circlips pour trous D.22 acier ressort DIN 472 Boitage = 200p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23,5 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1 mm |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,02 € HT
/ 200 unités
44,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
23,5 mm