Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610118, Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlips intérieur pour alésages DIN 472
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2610118
Rubix :0427-8188062



Documents
Détails articles : CIRCLIPS INTERIEUR INOX D. 10 POUR ALESAGES SELON DIN472
Circlips intérieur pour alésages en acier ou acier inox. DIN 472.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | circlips intérieur pour alésages |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,01 € HT
/ unité
1,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
Diamètre intérieur
Select...
Diamètre extérieur
10 mm
