Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE30/100, Diamètre intérieur: 28.11 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :864223
Spartex :CIRE30/100
Rubix :U600-8311732
Fabricant :000471.00000.9300.000
EAN :4043952085752


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28,11 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40,5 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.30 BR DIN 471 PT PACK ACIER BRUT
Circlips pour arbres D.30 acier ressort DIN 471 Boitage = 100p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28,11 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40,5 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,19 € HT
/ 100 unités
69,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
28,11 mm
Diamètre extérieur
40,5 mm