Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 0705220, Diamètre intérieur: 20 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 705 / ISO 4027

Anneaux avec 2 vis sans tête DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4

Voir les informations techniques

Références

Spartex :0705220
Rubix :U600-8297407
Fabricant :0705220
EAN :4043377053602
BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D20 ET 1 VIS ISO4027

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D20 ET 1 VIS ISO4027


Anneaux de réglage avec vis de réglage DIN 705 ISO 4027 A2 20X

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur14 mm
Typeanneaux avec 2 vis sans tête iso 4027 a2 m 6x8
NormeDIN 705 / ISO 4027
124,42 € HT
/ 25 unités
149,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

20 mm

Diamètre extérieur

32 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.