Pochoir et élément de marquage Wilmart 315106, Type : Chiffre à pocher écriture capitale | Nombre d'éléments : 9
Chiffre à pocher - écriture capitale - hauteur 30mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :315106
Rubix :0130-5053652
EAN :3363673151064


Résumé technique
| Type | chiffre à pocher écriture capitale |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 9 |
Documents
Détails articles : CHIFFRE A POCHER H. 30MM ECRITURE CAPITALE
De 15 à 100 mm : métal mince haute résistance . De 120 à 300 mm : Zinc 5/10e. Hauteur : 30 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | chiffre à pocher écriture capitale |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 9 |
| Largeur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € HT
/ unité
15,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h