Pochoir et élément de marquage Wilmart 315109, Type : Chiffre à pocher écriture capitale | Nombre d'éléments : 9
Chiffre à pocher - écriture capitale - hauteur 45mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :315109
Rubix :0130-5053655
EAN :3363673151095


Résumé technique
| Type | chiffre à pocher écriture capitale |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 9 |
Documents
Détails articles : CHIFFRE A POCHER H. 45MM ECRITURE CAPITALE
Informations techniques
Attributs
| Type | chiffre à pocher écriture capitale |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 9 |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,13 € HT
/ unité
15,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours