Pochoir et élément de marquage Novap 4007373, Type : Rouge | Nombre d'éléments : 1
Marquage au sol antidérapant pour respect de la distance de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :4007373
Rubix :4825-6182131

Détails articles : MARQUAGE AU SOL ANTIDERAPANT 450X150
distance de sécurité - 1 mètre+ flèche
Informations techniques
Attributs
| Type | rouge |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Largeur | 450 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,08 € HT
/ unité
63,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours