Pochoir et élément de marquage Novap 4007359, Type : Marquage au sol antiderapant 450x150 | Nombre d'éléments : 1
Marquage au sol antidérapant pour respect de la distance de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :4007359
Rubix :4825-6182134

Résumé technique
| Type | marquage au sol antiderapant 450x150 |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
Détails articles : MARQUAGE AU SOL ANTIDERAPANT 450X150
COVID19 - 1 mètre entre chaque personne
Informations techniques
Attributs
| Type | marquage au sol antiderapant 450x150 |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Largeur | 450 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,08 € HT
/ unité
63,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours