Pochoir et élément de marquage GISS 886116, Type : Flèche jaune | Nombre d'éléments : 20
Adhésif de marquage au sol logistique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :886116
Rubix :C600-6182756
EAN :3660338395918

Documents
Détails articles : MARQUAGE SOL FLECHE JAUNE L300MM, LOT DE 20
Conçus pour résister aux passages fréquents, les adhésifs de marquage au sol GISS permettent de délimiter clairement les zones et d'améliorer la circulation dans les entrepôts, usines et autres environnements professionnels intérieurs.
Caractéristiques :
Fabriqués en vinyle adhésif pelliculé, ces marquages au sol présentent une surface antiglisse qui assure la sécurité des usagers tout en maintenant une bonne visibilité. Ils sont conçus pour résister aux passages répétés, qu'il s'agisse de piétons ou de véhicules légers, et conservent leur adhérence sur divers types de sols intérieurs. Leur couleur jaune vif garantit un repérage rapide, même en cas de faible luminosité, et permet de créer des repères visuels efficaces pour la sécurité et l'organisation.
Spécifications :
- Matière : vinyle adhésif pelliculé.
- Finition : surface antiglisse.
- Couleur : jaune haute visibilité.
- Résistance : passages récurrents piétons et véhicules légers.
- Utilisation : intérieur uniquement.
- Formes disponibles : angles, T, ronds, traits, empreintes de pas, flèches.
- Dimensions :
• Angles : 150 x 150 mm (lot de 10) ;
• T : 150 x 100 mm (lot de 10) ;
• Ronds : Ø 150 mm (lot de 10) ;
• Traits : 150 x 50 mm (lot de 10) ;
• Empreintes de pas : 300 x 100 mm (lot de 10 paires) ;
• Flèches : 300 x 125 mm (lot de 20).
Informations sur la marque :
L’enseigne GISS, créée il y a plus de 25 ans en France, est aujourd’hui reconnue dans toute l’Europe pour ses solutions fiables et accessibles en matière d’équipements de protection et d'accessoires de sécurité. Avec près de 40 000 clients européens, la marque offre une gamme complète couvrant la protection de la tête, des yeux, des voies respiratoires, de l’ouïe, des mains, du corps, des pieds, ainsi que la protection antichute. Ses produits, fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, respectent les normes et réglementations en vigueur, garantissant ainsi sécurité, confort et durabilité.
Caractéristiques :
Fabriqués en vinyle adhésif pelliculé, ces marquages au sol présentent une surface antiglisse qui assure la sécurité des usagers tout en maintenant une bonne visibilité. Ils sont conçus pour résister aux passages répétés, qu'il s'agisse de piétons ou de véhicules légers, et conservent leur adhérence sur divers types de sols intérieurs. Leur couleur jaune vif garantit un repérage rapide, même en cas de faible luminosité, et permet de créer des repères visuels efficaces pour la sécurité et l'organisation.
Spécifications :
- Matière : vinyle adhésif pelliculé.
- Finition : surface antiglisse.
- Couleur : jaune haute visibilité.
- Résistance : passages récurrents piétons et véhicules légers.
- Utilisation : intérieur uniquement.
- Formes disponibles : angles, T, ronds, traits, empreintes de pas, flèches.
- Dimensions :
• Angles : 150 x 150 mm (lot de 10) ;
• T : 150 x 100 mm (lot de 10) ;
• Ronds : Ø 150 mm (lot de 10) ;
• Traits : 150 x 50 mm (lot de 10) ;
• Empreintes de pas : 300 x 100 mm (lot de 10 paires) ;
• Flèches : 300 x 125 mm (lot de 20).
Informations sur la marque :
L’enseigne GISS, créée il y a plus de 25 ans en France, est aujourd’hui reconnue dans toute l’Europe pour ses solutions fiables et accessibles en matière d’équipements de protection et d'accessoires de sécurité. Avec près de 40 000 clients européens, la marque offre une gamme complète couvrant la protection de la tête, des yeux, des voies respiratoires, de l’ouïe, des mains, du corps, des pieds, ainsi que la protection antichute. Ses produits, fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, respectent les normes et réglementations en vigueur, garantissant ainsi sécurité, confort et durabilité.
Points forts
- Haute résistance aux passages fréquents pour une durée de vie prolongée.
- Surface antiglisse pour améliorer la sécurité des déplacements.
- Couleur jaune vif pour un repérage rapide et clair.
- Surface antiglisse pour améliorer la sécurité des déplacements.
- Couleur jaune vif pour un repérage rapide et clair.
Applications
Ces adhésifs de marquage au sol sont parfaits pour délimiter des zones de stockage, signaler des allées de circulation, identifier des zones dangereuses ou encore marquer des emplacements spécifiques. Ils conviennent parfaitement aux entrepôts, usines, ateliers, zones de production et espaces logistiques.
Informations techniques
Attributs
| Type | flèche jaune |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 20 |
| Couleur | jaune |
| Largeur | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 38,11 €
35,93 € HT
/ lot
43,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h





