Pochoir et élément de marquage Novap 4007311, Type : Marquage au sol antiderapant d450 | Nombre d'éléments : 1
Marquage au sol antidérapant pour respect de la distance de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :4007311
Rubix :4825-6182138

Résumé technique
| Type | marquage au sol antiderapant d450 |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
Détails articles : MARQUAGE AU SOL ANTIDERAPANT D450
COVID19 - 1 mètre entre chaque personne
Informations techniques
Attributs
| Type | marquage au sol antiderapant d450 |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Largeur | 450 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,66 € HT
/ unité
114,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours