Pochoir et élément de marquage Wilmart 315008, Type : à pocher | Nombre d'éléments : 1
Alphabet à pocher - écriture capitale -hauteur 40mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :315008
Rubix :0130-0194462
EAN :3363673150081

Documents
Détails articles : ALPHABET A POCHER H 40MM ECRITURE LETTRES CAPITALES
Lettre "A" à pocher, capitale.
Informations techniques
Attributs
| Type | à pocher |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,32 € HT
/ unité
33,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
