Cheville Fischer 535460, Diamètre de foret: 8 mm | Longueur: 40 mm | Matière: Plastique
Cheville DuoPower
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :535460
Rubix :3955-8357508
Fabricant :DuoPower 8 x 40 S
EAN :4048962239898






Documents
Détails articles : CHEVILLE DUOPOWER +VIS 8X40 S /50
Le duo de puissance et d'ingéniosité
• Combinaison de deux composants de matériau pour de meilleures performances• Fonctions sûres pour matériaux pleins (expansion) et matériaux creux et en plaque (basculement / nouage)• Montage simple : le bord étroit de la cheville empêche qu'elle ne glisse trop profondément dans le trou de perçage• Meilleur retour tactile de la cheville - on sent que la cheville est parfaitement en place• Avec vis adaptée pour une tenue parfaiteLe fischer DuoPower offre d'excellentes valeurs de tenue grâce à 2 composants : la composante grise en nylon de haute qualité active automatiquement selon le matériau le principe de fonctionnement optimal (expansion, basculement, nouage) pour une tenue maximale. Les ailes d'expansion de la composante rouge favorisent une expansion sûre et apportent une sécurité supplémentaire par rapport à la composante grise. Vissage simple de la vis et léger « tirage » en fin d'opération. Ne pas surserrer la vis. Le rebord moulé sur la tête de la cheville empêche que la cheville ne glisse dans le trou de perçage.Fonction :• Le DuoPower convient pour le montage en pré-position et le montage traversant• Les ailes d'expansion de la composante rouge favorisent une expansion sûre et offrent une sécurité supplémentaire à la composante grise• Le duo de deux matériaux et les multiples principes de fonctionnement (basculement, expansion, nouage) permettent d'élargir le spectre d'applications à d'autres matériaux de construction avec des charges maximales• La longueur de vis requise se calcule : longueur de la cheville + épaisseur de la pièce à fixer + 1 x diamètre de la vis• Convient pour vis à bois, vis pour panneaux de particules ainsi que pour tiges filetées• Pour les matériaux en plaque, la partie non filetée de la vis ne doit pas être plus longue que la pièce à fixer
Points forts
• Deux composants matériaux pour des valeurs de charge optimales et des fonctions intelligentes selon le support• Retour d'information optimal (Feelgood-Faktor) de la cheville. On sent quand la cheville est parfaitement en place• Le bord étroit de la cheville empêche qu'elle ne glisse dans le trou• La sécurité anti-rotation prononcée empêche la cheville de tourner• L'Évaluation Technique Européenne (ETA) pour certaines dimensions DuoPower garantit une sécurité vérifiée pour les applications relevant de la sécurité dans le béton et la maçonnerie (voir tableau des charges)
Applications
• Supports TV• Luminaires• Étagères murales• Armoires-miroirs• Installations de boîtes aux lettres• Tableaux / cadres• Stores de fenêtre• Tringles à rideaux• Fixations de lavabo• Fixations sanitaires / chauffage / climatisation• Équipements de salle de bains et WC• Meubles suspendus• Hottes aspirantes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matière | plastique |
| Type | duopower |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 23,04 €
19,00 € HT
/ boite
22,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h