Cheville Fischer 078981, Diamètre de foret: 10 mm | Longueur: 28 mm | Matière: laiton

Cheville en laiton MS

Voir les informations techniques

Références

Fischer :078981
Rubix :3955-8186553
Fabricant :MS 8 x 28
EAN :4006209789810
CHEVILLE LAITON MS 8X28 UE=50

Résumé technique

Diamètre de foret10 mm
Longueur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHEVILLE LAITON MS 8X28 UE=50


La cheville à expansion en laiton avec filetage métrique
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%

Points forts

• La construction compacte de la cheville en laiton réduit l'effort de perçage et permet ainsi un montage rapide• La structure de surface spéciale du MS empêche la rotation dans le trou de perçage. Cela garantit une sécurité de montage accrue• Le filetage intérieur permet l'utilisation de vis métriques standard ou de tiges filetées et autorise un démontage affleurant et la réutilisation du point de fixation. Cela confère une grande flexibilité

Applications

• Étagères de cave• Sous-structures en bois et en métal• Chauffe-eau instantané• Agrégats• Armoires électriques• Rails de rideaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre de foret10 mm
Longueur28 mm
Diamètre de filetage8 mm
Matièrelaiton
Typecheville en laiton ms
46,67 HT
/ 50 unités
56,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de foret

Longueur