Cheville Fischer 18904, Longueur: 34 mm

Cheville à expansion en polypropylène multi-usages, série PC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fischer :18904
Rubix :3955-8137174
EAN :4006209189047
CHEVILLE POLYPRO A EXP. P 8C PVB UE=100(BOITE) / PRIX DU CENT
Résumé technique
Longueur34 mm
Documents

Détails articles : CHEVILLE POLYPRO A EXP. P 8C PVB UE=100(BOITE) / PRIX DU CENT


Cheville à expansion en polypropylène. A utiliser avec vis à bois et vis pour panneau d'aggloméré ou patte à vis (selon le type). Possède une collerette supportée par des stries de blocage s'opposant à toute rotation de la cheville lors du vissage. Le corps de la cheville est fendu et légèrement évidé dans la partie supérieure pour le guidage de la vis ou de la patte à vis. L'extrémité arrondie et pleine permet un enfoncement facile dans le forage et un effort d'expansion maximum.

Applications

Pour fixer : cadres, pancartes, boîtes aux lettres, lampes, étagères murales légères, tringles à rideaux. Matériaux:     - Matériaux de construction pleins et creux     - Panneaux     - Carton-plâtre.  

Informations techniques


Attributs
Longueur34 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,03 HT
/ 100 unités
20,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Diamètre de foret

Longueur

Sélectionner les références (3)