Cheville Fischer 18902, Diamètre de foret: 8 mm | Longueur: 34 mm
Cheville à expansion en polypropylène multi-usages, série PC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :18902
Rubix :3955-8013228
EAN :4006209189023
Documents
Détails articles : CHEVILLE POLYPRO A EXP. P 8 C UE=100(BOITE) / PRIX DU CENT
Cheville à expansion en polypropylène. A utiliser avec vis à bois et vis pour panneau d'aggloméré ou patte à vis (selon le type). Possède une collerette supportée par des stries de blocage s'opposant à toute rotation de la cheville lors du vissage. Le corps de la cheville est fendu et légèrement évidé dans la partie supérieure pour le guidage de la vis ou de la patte à vis. L'extrémité arrondie et pleine permet un enfoncement facile dans le forage et un effort d'expansion maximum.
Applications
Pour fixer : cadres, pancartes, boîtes aux lettres, lampes, étagères murales légères, tringles à rideaux. Matériaux: - Matériaux de construction pleins et creux - Panneaux - Carton-plâtre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,19 € HT
/ 100 unités
20,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


