Veste multirisque Sioen 065VA2PIC-S, Taille : S | Couleur : Marine | Matière principale : Modacrylique
Chemise KENDAL avec protection ARC
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :065VA2PIC-S
Rubix :3464-6245749
EAN :5415273981690

Détails articles : KENDAL CHEMISE PROTECT TS ARC BLM
54 % modacrylicque, 44 % coton, 2 % AST; ± 180 g/m ².
Conforme aux normes EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 6,4 cal/cm² - ATPV 6,9 cal/cm², EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 : 2018, EN 13758-2 : 2003 + A1 : 2006 / UPF 40+, EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021.
Col chevalier. Fermeture par boutons-pression cachés sous rabat. 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés. 1 passant pour détecteur de gaz. Manches rondes. Rétrécissement des manches par boutons-pression.
Conforme aux normes EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 6,4 cal/cm² - ATPV 6,9 cal/cm², EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 : 2018, EN 13758-2 : 2003 + A1 : 2006 / UPF 40+, EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021.
Col chevalier. Fermeture par boutons-pression cachés sous rabat. 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés. 1 passant pour détecteur de gaz. Manches rondes. Rétrécissement des manches par boutons-pression.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | s |
| Haute visibilité | non |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,52 € HT
/ unité
160,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours