Chaussures ESD Safety Jogger GOBI-BLK-37, EU Pointure : 37 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chausures de sécurité basses Gobi S1P Noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :GOBI-BLK-37
Rubix :S649-6201511
Fabricant :200229-37
EAN :5400532506004

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE NOIR P37 S1P SRC
Les chaussures de sécurité basses GOBI de la marque Safety Jogger offrent une protection optimale et un confort inégalé. Conçues pour les professionnels travaillant dans des environnements secs, elles allient sécurité, robustesse et ergonomie. Dotées d'un embout en acier, d'une semelle antiperforation et d'une excellente résistance au glissement, ces chaussures garantissent une protection complète contre les risques courants.
Caractéristiques:
Leur embout en acier robuste protège efficacement les pieds contre les impacts ou les chutes d’objets lourds. La semelle intermédiaire en acier inoxydable offre une protection contre les perforations, évitant les blessures causées par des objets tranchants. Conçues pour les environnements secs, ces chaussures sont également équipées d’une semelle antistatique qui prévient l’accumulation d’électricité statique. L'intérieur est doublé avec un tissu mesh qui maintient une excellente respirabilité et garde les pieds au sec. Ce sont des chaussures basses confortables à porter au quotidien grâce à sa bonne absorption des chocs au talon et à la semelle pré moulée qui évite les points de friction.
Spécifications:
- Catégorie de sécurité : S1P SRC.
- Matériaux principaux : tige en daim, doublure en mesh, embout et insert anti-perforations en acier.
- Semelle extérieure : PU/PU avec excellente résistance à l’abrasion.
- Antistatique : valeur de 16,3 MΩ.
- Absorption de l'énergie du talon : 27 J.
- Poids : 0,650 kg par chaussure (taille 42).
- Tailles disponibles : du 35 au 47.
- Performance antiglisse : SRA + SRB, surpassant les exigences minimales.
Normes:
Ces chaussures de sécurité sont homologuées CE en accord avec le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent la norme EN ISO 20345, garantissant des performances supérieures en termes de protection et de confort. De plus, elles sont certifiées SRC, adhérentes sur les surfaces telles que l'acier et la céramique, même en présence d'huile ou de savon.
Informations sur la marque:
Safety Jogger, marque phare de la sécurité professionnelle, excelle depuis plusieurs décennies dans la conception d’équipements de protection individuelle (EPI). Forte de ses valeurs d’excellence et de sécurité, Safety Jogger propose un catalogue de plusieurs centaines de modèles adaptés à une multitude d’industries. Son département R&D de pointe, son usine d'échantillons et son laboratoire d'essai lui permettent de contrôler tous les aspects de ses produits : de la conception à la distribution, en passant par le développement.
Caractéristiques:
Leur embout en acier robuste protège efficacement les pieds contre les impacts ou les chutes d’objets lourds. La semelle intermédiaire en acier inoxydable offre une protection contre les perforations, évitant les blessures causées par des objets tranchants. Conçues pour les environnements secs, ces chaussures sont également équipées d’une semelle antistatique qui prévient l’accumulation d’électricité statique. L'intérieur est doublé avec un tissu mesh qui maintient une excellente respirabilité et garde les pieds au sec. Ce sont des chaussures basses confortables à porter au quotidien grâce à sa bonne absorption des chocs au talon et à la semelle pré moulée qui évite les points de friction.
Spécifications:
- Catégorie de sécurité : S1P SRC.
- Matériaux principaux : tige en daim, doublure en mesh, embout et insert anti-perforations en acier.
- Semelle extérieure : PU/PU avec excellente résistance à l’abrasion.
- Antistatique : valeur de 16,3 MΩ.
- Absorption de l'énergie du talon : 27 J.
- Poids : 0,650 kg par chaussure (taille 42).
- Tailles disponibles : du 35 au 47.
- Performance antiglisse : SRA + SRB, surpassant les exigences minimales.
Normes:
Ces chaussures de sécurité sont homologuées CE en accord avec le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent la norme EN ISO 20345, garantissant des performances supérieures en termes de protection et de confort. De plus, elles sont certifiées SRC, adhérentes sur les surfaces telles que l'acier et la céramique, même en présence d'huile ou de savon.
Informations sur la marque:
Safety Jogger, marque phare de la sécurité professionnelle, excelle depuis plusieurs décennies dans la conception d’équipements de protection individuelle (EPI). Forte de ses valeurs d’excellence et de sécurité, Safety Jogger propose un catalogue de plusieurs centaines de modèles adaptés à une multitude d’industries. Son département R&D de pointe, son usine d'échantillons et son laboratoire d'essai lui permettent de contrôler tous les aspects de ses produits : de la conception à la distribution, en passant par le développement.
Points forts
- Protection optimale contre les impacts et les perforations grâce à l’embout et l'insert en acier.
- Excellente adhérence sur surfaces glissantes (SRC).
- Fonction antistatique pour éviter les risques liés aux charges électrostatiques.
- Légèreté permettant une utilisation prolongée sans inconfort.
- Disponible dans une large gamme de tailles pour convenir à tous les utilisateurs.
- Excellente adhérence sur surfaces glissantes (SRC).
- Fonction antistatique pour éviter les risques liés aux charges électrostatiques.
- Légèreté permettant une utilisation prolongée sans inconfort.
- Disponible dans une large gamme de tailles pour convenir à tous les utilisateurs.
Applications
Les GOBI S1 P sont idéales pour les environnements professionnels secs et non soumis à des projections tels que :
- Industrie automobile : protection contre les risques mécaniques et le glissement.
- Logistique et transport : adhérence optimale et sécurité renforcée pour les manutentions.
- Construction : résistance aux chocs et à la perforation pour une sécurité maximale sur les chantiers
- Production industrielle : résistance antistatique et confort supérieur pour les longues périodes en station debout.
- Industrie automobile : protection contre les risques mécaniques et le glissement.
- Logistique et transport : adhérence optimale et sécurité renforcée pour les manutentions.
- Construction : résistance aux chocs et à la perforation pour une sécurité maximale sur les chantiers
- Production industrielle : résistance antistatique et confort supérieur pour les longues périodes en station debout.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,60 € HT
/ paire
66,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
37
