Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité A200S3SOC46, EU Pointure : 46 | Couleur : Jaune | Tige : Basse
Chausures de sécurité AIR 200 BAS SAFARI S3S ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :A200S3SOC46
Rubix :4448-6242527
Fabricant :A200S3SOC46
EAN :3237154597460

Documents
Détails articles : BASKET SECU AIR200 B SAFA S3S 46 AIR 200 BAS SAFARI S3S ESD 46
Protection ESD contre les décharges électrostatiques :• Résistance électrique comprise entre 105 Ω et 108 Ω• Protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques qui pourraient les détériorer, Dissipation des charges électro-statiques (secteurs de l’électronique et de l’automobile,…)
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 46 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | jaune |
| Matière principale | eva |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,77 € HT
/ paire
130,52 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
EU Pointure
46
