Chaussures de sécurité mixtes Jalas 3075-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussures

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jalas :3075-43
Rubix :C312-6212039
EAN :6408487503009
CHAUSSURE MI-HAUTE 3075 P43

Résumé technique

EU Pointure43
Tigehaute
Couleurnoir

Documents

Détails articles : CHAUSSURE MI-HAUTE 3075 P43


La Jalas Street 3075 est une chaussure de sécurité mi-haute en cuir, conçue pour allier protection réglementaire et confort de port prolongé. Dotée d'un embout en aluminium, d'une semelle antiperforation en textile composite et d'un système d'amortissement spécial, elle répond aux contraintes des environnements relativement propres.

Caractéristiques :
La Street 3075 combine une tige en croûte de cuir souple avec un textile pour faciliter l'adaptation au pied. Le bord de tige rembourré protège la cheville et limite les frottements lors des déplacements prolongés. Le laçage par lacets est rendu plus facile et durable par les boucles métalliques, assurant un serrage parfait.
La semelle intérieure associe des matières textiles, de l'E.V.A souple et une double zone d'amortissement en Poron® XRD® pour réduire la fatigue musculaire. La semelle intermédiaire en PU contribue à la stabilité de l'appui, tandis que la semelle extérieure en RPU offre une adhérence fiable sur sols secs et surfaces industrielles courantes. Une fibre électroconductrice à base de polyester intégrée à la semelle interne participe à la dissipation des charges électrostatiques, conformément aux exigences ESD.

Spécifications :
- Type : chaussures de sécurité semi montante.
- Catégorie de sécurité : S3 SRC.
- Ajustement : normal.
- Gamme de tailles (EU) : 35 à 48.
- Poids net (taille 42) : 1,16 kg.
- Coloris : noir.
- Matériau dessus : croûte de cuir et textile.
- Matériau embout de protection : aluminium.
- Matériau protection contre les clous : textile composite traité plasma (PTC).
- Matériau de doublure : polyamide.
- Matériau semelle interne : textile, E.V.A souple, fibre électroconductrice à base de polyester, double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®.
- Matériau semelle intermédiaire : PU.
- Matériau semelle extérieure : RPU.
- Fixation : lacets.
- Longueur des lacets : 145 cm.
- Collection : JALAS® Street.

Normes :
Ces chaussures mi-hautes sont des EPI (Équipements de Protection Individuelle) de catégorie II et certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Elles sont conformes aux normes suivantes :
- EN ISO 20345:2011 S3, SRC : norme européenne définissant les prescriptions fondamentales et supplémentaires des chaussures de sécurité ; la classification S3 couvre l'embout résistant au choc, la semelle antiperforation et la résistance à l'absorption d'eau, tandis que SRC certifie la résistance au glissement sur carrelage céramique et acier.
- CEI 61340-5-1 (ESD) : norme internationale relative à la protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques, attestant la capacité de la chaussure à dissiper les charges accumulées.
- DGUV 112-191 : référentiel de l'assurance accidents professionnelle allemande précisant les critères de sécurité applicables aux équipements de protection individuelle pour les pieds.

Points forts

- Protection contre la perforation sans alourdir la chaussure : la semelle PTC en textile composite traité plasma remplace l'acier tout en maintenant un poids réduit de 1,16 kg.
- Réduction de la fatigue en station debout prolongée : la double zone d'amortissement Poron® XRD® absorbe les chocs répétés et limite les contraintes sur les articulations.
- Soutien de cheville intégré : le profil mi-hauteur associé au bord de tige rembourré stabilise l'articulation sans restreindre la mobilité.
- Compatibilité avec les environnements sensibles aux décharges électrostatiques : les propriétés ESD et antistatiques protègent les composants électroniques et limitent les risques d'étincelle.

Applications

La 3075 convient aux environnements de travail intérieurs et extérieurs secs ou propres, avec ou sans risque de perforation des semelles. Sa protection ESD la rend particulièrement adaptée aux espaces présentant un risque d'explosion ou aux zones de manipulation de composants sensibles (EPA).
Les domaines d'utilisation couverts sont notamment : l'assemblage et la fabrication industrielle propre, le bâtiment et les travaux de charpente, l'installation électrique et CVAC, la maintenance et la réparation, la logistique, l'entrepôt et le transport, le travail en laboratoire, le contrôle qualité, la peinture industrielle, ainsi que les secteurs de l'automobile, des services et de la distribution.
La conception mi-haute et la semelle RPU à forte adhérence répondent aux contraintes de mobilité des postes impliquant de nombreux déplacements ou la conduite d'engins. Le port continu sur des journées de travail longues est facilité par la légèreté de l'ensemble et la respirabilité de la semelle interne.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigehaute
Couleurnoir
136,01 HT
/ paire
163,21 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.