Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1711-0WA 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Run@Work Athens

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1711-0WA 43
Rubix :C456-6220410
Fabricant :CA-B1711-0WA 43
EAN :8050503220926
CHAUSSURE ATHENS B1711A P43 S3S LG FO SR ESD

Résumé technique

EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE ATHENS B1711A P43 S3S LG FO SR ESD


Conçues pour offrir un confort inégalé tout au long de la journée, ces chaussures basses de sécurité associent technologies innovantes et design moderne. Elles sont idéales pour les professionnels exigeants travaillant dans des environnements variés. Dotées d’une respirabilité exceptionnelle grâce à la technologie Dry’n Air et d’une protection optimale, elles garantissent performance et sécurité sans compromis.

Caractéristiques:
Les chaussures ATHENS se distinguent par leur conception ergonomique et leurs matériaux avancés. La technologie brevetée Dry’n Air Comfort Cub3 assure une thermorégulation efficace, maintenant les pieds frais et secs même lors de longues journées de travail. La semelle Airtech + TPU Skin offre une flexibilité et un amorti exceptionnels, réduisant la fatigue et améliorant la stabilité. La technologie Hiflap combine un design unique de trous pyramidaux et des éléments d'amorti pour réduire la fatigue, améliorer la stabilité et faciliter la marche, même sur des surfaces difficiles. La doublure SmellStop, traitée antibactérienne, prévient les odeurs et crée un environnement sain à l’intérieur de la chaussure. L’embout en composite Slimcap assure une protection efficace contre les chocs, tout en offrant légèreté et confort. Ces chaussures sont étanches, résistantes aux hydrocarbures, adhérentes sur tout type de surfaces et homologuées ESD.

Spécifications:
- Référence : CA-B1711-0WA.
- Pointures disponibles : 35 à 48.
- Semelle intérieure Dry’n Air Comfort Cub3 en matériaux légers et respirants.
- Embout en composite Slimcap, résistant à des chocs de 200 joules et à un écrasement de 15 kN.
- Doublure antibactérienne SmellStop avec traitement permanent au zinc pyrithione.
- Insert anti-perforation Fresh'n Flex Plus Super Light.
- Tige en microfibre hydrofuge, robuste et résistante.
- Renfort moulé en TPU au niveau du talon pour une stabilité améliorée.
- Semelle électro-dissipative ESD pour les environnements ATEX et les zones ETA.
- Adhérence optimisée sur les échelles grâce à la technologie Ladder Grip.

Normes:
Ces chaussures de sécurité sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent la norme EN ISO 20345, affichant le niveau S3S. Elles offrent les niveaux supplémentaires suivants :
- ESD : protection contre les charges électrostatiques accumulées pendant la marche.
- SC : résistance accrue du pare-pierre à l'abrasion (surbout).
- LG : adhérence renforcée pour une sécurité optimale sur échelles et escabeaux.
- FO : résistance accrue aux hydrocarbures et produits chimiques.
- SR : propriétés antiglisse avancées pour une sécurité maximale.
De plus, elles suivent la norme DGUV 112-191 qui atteste de leur compatibilité avec les orthèses et les semelles orthopédiques.

Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise reconnue à l’échelle mondiale pour ses solutions innovantes en matière de chaussures de sécurité. Depuis sa création, elle s’est engagée à allier confort, design et sécurité dans ses produits. Avec plus de 20 ans d’expérience, la marque mise sur la recherche et le développement pour créer des technologies brevetées, révolutionnant l’expérience utilisateur. Ses chaussures sont adoptées par des professionnels dans de plus de 140 secteurs à travers le monde.

Points forts

- Thermorégulation optimale pour des pieds secs et frais.
- Amorti et réduction de la fatigue grâce à la semelle Airtech + TPU Skin.
- Protection antibactérienne durable avec la technologie SmellStop.
- Adhérence renforcée sur les surfaces difficiles et les échelles.
- Compatibilité avec des semelles orthopédiques.
- Adaptées aux environnements sensibles aux charges électrostatiques (ATEX, EPA).

Applications

- Logistique et entrepôts : réduction de la fatigue pendant de longues heures debout.
- Construction : protection contre les risques de perforation et les chocs.
- Industrie mécanique et électronique : dissipation électrostatique pour travailler en toute sécurité.
- Environnements ATEX : idéales pour les zones à haut risque d’inflammabilité.
- Maintenance et transport : confort et performance pour les travailleurs mobiles.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
ESDoui
Imperméableoui
Catégorie de sécurités3 src
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
Couleur secondairevert

Foire aux questions


Les chaussures de sécurité mixtes Base Protection Run@Work Athens CA-B1711-0WA-43 misent sur la respirabilité, la légèreté et l'amorti. Le fabricant précise que le système de canaux et de trous favorise la circulation de l'air entre le pied et la semelle, pour garder les pieds secs, et que la technologie Dry'n Air Comfort Cub3 produit des effets exceptionnels sur la respirabilité, la légèreté et le cushioning.

Les chaussures de sécurité mixtes Base Protection Run@Work Athens CA-B1711-0WA-43 intègrent un insert Fresh’n Flex Plus Super Light, décrit comme un nouvel insert haute performance, résistant à la perforation et ultraléger. Base Protection ajoute la mention PS-PL avec un essai au clou de 3 mm/4,5 mm.

Les chaussures de sécurité mixtes Base Protection Run@Work Athens CA-B1711-0WA-43 combinent la technologie Hi-flap et un dessin à trous pyramidaux pour réduire la fatigue et apporter une aide à la marche grâce à l'amorti, la dissipation, la restitution d'énergie et une meilleure stabilité pendant les mouvements. Le fabricant indique aussi qu'un soutien talon en TPU aide la stabilité au niveau du talon.

Les chaussures de sécurité mixtes Base Protection Run@Work Athens CA-B1711-0WA-43 ont une tige en microfibre et une doublure SmellStop antibactérienne et anti-odeur, qui limite la prolifération des micro-organismes responsables des mauvaises odeurs et de la mycose. Le fabricant les présente aussi comme antistatiques et adaptées aux environnements ESD.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

82,69 € HT
/ paire
99,23 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

43

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.