Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JRJR202-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures J-ROYAL JALLORD et JALMAJESTY ESD S3S SC CI FO SR
Voir les informations techniquesRéférences
Jallatte :JRJR202-42
Rubix :3883-6238260
Fabricant :JRJR202-42

Détails articles : CHAUSSURE BASSE JALLORD P42 TOUT CUIR ESD S3S SC CI FO SR
Ce modèle ESD S3S SC CI FO SR bas de type urban sport est conçu avec la technologie anti-fatigue XL et un nouveau chaussant FIT plus proche du pied. Sa tige est en cuir hydrofuge. La chaussure dispose d'un embout pare-pierre, et sa doublure de tige est entièrement en cuir de veau, pour un confort absolu. Sa semelle intérieure SELECT', également cuir de veau souple et polyuréthane Dynamic de BASF® à mémoire de forme amortit les chocs ainsi que les points de pression.
Points forts
Répond aux dernières exigences normatives. Embout type B. Anti-perforation pointe S. Double décroché talon LG. Effet de rebond de l'Infinergy® en taille XL et en toute circonstance. Permet d'économiser l'équivalent d'1 heure d'énergie par jour. Confort absolu de l'intérieur 100 % doublé cuir avec sensation « peau de pêche ». Nouveau chaussant FIT, plus proche du pied et adapté aux évolutions anatomiques.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,49 € HT
/ paire
179,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
