Chaussures de sécurité mixtes U-Power RL20164 40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir
Chaussures
Voir les informations techniquesRéférences
U-Power :RL20164 40
Rubix :A658-6174139
Fabricant :0RL20164 40
EAN :8033546362419




Détails articles : CHAUSSURE DHARMA S3 SRC P40 GAMME REDLION
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,17 € HT
/ paire
215,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h