Chaussures de sécurité mixtes GISS 880789, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure linzor ESD S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :880789
Rubix :C600-6169865
EAN :3660338342929

Documents
Détails articles : CHAUSSURE LINZOR P38 HAUT S3 SRC INFINERGY NOIR
Alliant confort, durabilité et technologies brevetées, les chaussures de sécurité Linzor garantissent un haut niveau de sécurité tout au long de la journée.
Caractéristiques :
Les chaussures montantes Linzor de GISS sont conçues pour offrir une protection complète et un confort durable. Grâce à leur tige en Putek®, un fil haute ténacité, elles résistent exceptionnellement à l'abrasion tout en assurant une respirabilité optimale. L'insert anti-perforation en matériau composite les rend légères, souples et amagnétiques, tout en protégeant efficacement la plante du pied. L'embout en aluminium de 200 joules, à la fois large et léger, assure une sécurité maximale sans compromettre le confort. La doublure alvéolée en nid d'abeilles contribue à une aération optimale du pied et évite l'accumulation de sueur. Leur semelle intérieure ergonomique et leur languette renforcée offrent un maintien parfait et une sensation de confort instantanée. Enfin, la semelle extérieure PU2D, combinée à la technologie Infinergy® de BASF, assure un amorti dynamique et un retour d'énergie élevé.
Spécifications :
- Tige : Putek® hydrofuge, respirante et très résistante à l'abrasion.
- Doublure : tissu alvéolé nid d'abeilles respirant.
- Embout : aluminium 200 J, large et léger, avec membrane respirante.
- Insert anti-perforation : composite, souple, amagnétique.
- Semelle intérieure : ergonomique, avec insert Infinergy® antifatigue.
- Semelle extérieure : PU/PU (polyuréthane) double densité, très antiglisse et légère.
- Système de fermeture : œillets textiles, lacets en polyamide haute résistance.
- Poids : 557 g pour une pointure 42 (poids par chaussure).
- Plusieurs tailles disponibles.
- Chaussant : 11.
- Conformes ESD.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI (marquage CE)
- Certification EN ISO 20345 : classification S3 SRC ESD
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit des équipements de protection individuelle (EPI) fiables et performants. Créée en France, la marque de Rubix s'est imposée comme un acteur clé sur le marché européen, avec près de 40 000 clients dans toute l'Europe. GISS mise sur la qualité des matériaux et des conceptions pour proposer une protection efficace, tout en assurant un excellent rapport qualité-prix. Elle couvre tous les besoins en santé et sécurité industrielle, de la tête aux pieds, en passant par les protections antichute.
Caractéristiques :
Les chaussures montantes Linzor de GISS sont conçues pour offrir une protection complète et un confort durable. Grâce à leur tige en Putek®, un fil haute ténacité, elles résistent exceptionnellement à l'abrasion tout en assurant une respirabilité optimale. L'insert anti-perforation en matériau composite les rend légères, souples et amagnétiques, tout en protégeant efficacement la plante du pied. L'embout en aluminium de 200 joules, à la fois large et léger, assure une sécurité maximale sans compromettre le confort. La doublure alvéolée en nid d'abeilles contribue à une aération optimale du pied et évite l'accumulation de sueur. Leur semelle intérieure ergonomique et leur languette renforcée offrent un maintien parfait et une sensation de confort instantanée. Enfin, la semelle extérieure PU2D, combinée à la technologie Infinergy® de BASF, assure un amorti dynamique et un retour d'énergie élevé.
Spécifications :
- Tige : Putek® hydrofuge, respirante et très résistante à l'abrasion.
- Doublure : tissu alvéolé nid d'abeilles respirant.
- Embout : aluminium 200 J, large et léger, avec membrane respirante.
- Insert anti-perforation : composite, souple, amagnétique.
- Semelle intérieure : ergonomique, avec insert Infinergy® antifatigue.
- Semelle extérieure : PU/PU (polyuréthane) double densité, très antiglisse et légère.
- Système de fermeture : œillets textiles, lacets en polyamide haute résistance.
- Poids : 557 g pour une pointure 42 (poids par chaussure).
- Plusieurs tailles disponibles.
- Chaussant : 11.
- Conformes ESD.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI (marquage CE)
- Certification EN ISO 20345 : classification S3 SRC ESD
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit des équipements de protection individuelle (EPI) fiables et performants. Créée en France, la marque de Rubix s'est imposée comme un acteur clé sur le marché européen, avec près de 40 000 clients dans toute l'Europe. GISS mise sur la qualité des matériaux et des conceptions pour proposer une protection efficace, tout en assurant un excellent rapport qualité-prix. Elle couvre tous les besoins en santé et sécurité industrielle, de la tête aux pieds, en passant par les protections antichute.
Points forts
- Technologie Infinergy® de BASF : amorti dynamique et retour d'énergie élevé.
- Tige en Putek® : ultra légère, très résistante à l'abrasion et hautement respirante.
- Légèreté et souplesse : embout aluminium + insert composite amagnétique.
- Excellente adhérence sur surfaces glissantes : semelle PU/PU antiglisse certifiée SRC.
- Tige en Putek® : ultra légère, très résistante à l'abrasion et hautement respirante.
- Légèreté et souplesse : embout aluminium + insert composite amagnétique.
- Excellente adhérence sur surfaces glissantes : semelle PU/PU antiglisse certifiée SRC.
Applications
Les chaussures Linzor conviennent parfaitement aux professionnels des secteurs industriel, logistique, maintenance, transport, BTP ou encore automobile. Elles sont idéales pour les environnements où les risques de chocs, de perforation ou de glissade sont présents. Leurs performances antistatiques les rendent également adaptées aux zones sensibles aux décharges électrostatiques.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | putek |
| ESD | oui |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,56 € HT
/ paire
129,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
38