Bottes de sécurité mixtes Base Protection CA-B1603-0WA 47, EU Pointure : 47 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir

Chaussures T-FORT MID S7S HRO CI HI LG SC FO SR

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Base Protection :CA-B1603-0WA 47
Rubix :C456-6206917
Fabricant :CA-B1603-0WA 47
EAN :8052530122655
CHAUSSURE T FORT MID P47 S7S HRO CI HI LG FO SR MEMBRANE
Résumé technique
Couleurnoir
EU Pointure47
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE T FORT MID P47 S7S HRO CI HI LG FO SR MEMBRANE


Embout Slimcap, Semelle résistance aux glissements (SRC), Isolation thermique, Absorption d'énergie (E), Tige : cuir pleine fleur graissé + membrane H2stop, Semelle bidensité PU/Caoutchouc HRO

Points forts

Système FORTREX : protection étendue, flexibilité maximale, stabilité optimale, amorti supérieur, absorption des vibrations, robustesse et longévité.

Applications

Les chaussures T-FORT MID sont parfaitement adaptées aux professionnels travaillant en extérieur dans des environnements particulièrement difficiles. Elles sont idéales pour les secteurs du BTP, de la logistique, des transports, des travaux publics et de la maintenance industrielle. Leur semelle spéciale permet une excellente adhérence sur les surfaces métalliques, ce qui les rend parfaites pour les interventions en hauteur ou sur échafaudage. Conçues pour résister aux conditions climatiques extrêmes, elles conviennent aussi bien aux zones froides qu’aux environnements très chauds.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
EU Pointure47
Matière principalecuir
Matièrecuir graissé hydrofuge
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,63 HT
/ paire
169,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

EU Pointure

47
Sélectionner les références (13)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.