Bottes de sécurité mixtes Base Protection CA-B1603-0WA 39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
Chaussures T-FORT MID S7S HRO CI HI LG SC FO SR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1603-0WA 39
Rubix :C456-6206926
Fabricant :CA-B1603-0WA 39
EAN :8052530122570

Documents
Détails articles : CHAUSSURE T FORT MID P39 S7S HRO CI HI LG FO SR MEMBRANE
Embout Slimcap, Semelle résistance aux glissements (SRC), Isolation thermique, Absorption d'énergie (E), Tige : cuir pleine fleur graissé + membrane H2stop, Semelle bidensité PU/Caoutchouc HRO
Points forts
Système FORTREX : protection étendue, flexibilité maximale, stabilité optimale, amorti supérieur, absorption des vibrations, robustesse et longévité.
Applications
Les chaussures T-FORT MID sont parfaitement adaptées aux professionnels travaillant en extérieur dans des environnements particulièrement difficiles. Elles sont idéales pour les secteurs du BTP, de la logistique, des transports, des travaux publics et de la maintenance industrielle. Leur semelle spéciale permet une excellente adhérence sur les surfaces métalliques, ce qui les rend parfaites pour les interventions en hauteur ou sur échafaudage. Conçues pour résister aux conditions climatiques extrêmes, elles conviennent aussi bien aux zones froides qu’aux environnements très chauds.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| EU Pointure | 39 |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s7 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | cuir graissé hydrofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 141,63 €
103,90 € HT
/ paire
124,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
EU Pointure
39
