Bottes de sécurité mixtes Gaston Mille PHMM3-47, EU Pointure : 47 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir

Chaussures de sécurité avec protection des métatarses

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gaston Mille :PHMM3-47
Rubix :1803-6212989
CHAUSSURE HOTCUMIN MILLEMETA P47 FUSION GRIP S3 M AN HI CI

Résumé technique

Couleurmarron
EU Pointure47
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE HOTCUMIN MILLEMETA P47 FUSION GRIP S3 M AN HI CI


Chaussures de sécurité hautes avec embout de protection, plastron protégeant les métatarses et semelle antiperforation, cuir pleine fleur hydrofuge et et oléofuge - MADE IN FRANCE
Cette référence est conçue pour durer dans le temps, dans le respect des exigences normatives et du confort.

Points forts

Tige en cuir robuste.
MilleMeta®: protection métatarsales.
Embout de protection.
Semelle antiperforation.
Doublure.
Semelle intérieure amovible & anatomique.
Semelle de marche crantée extra-large.
Semelle de confort Fusiongrip®.
Semelle de finition Fusiongrip®

Applications

Outdoor, construction, BTP, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines), industrie lourde, milieux extérieurs exigeants

Informations techniques


Attributs
Couleurmarron
EU Pointure47
Matière principalecuir
Imperméablenon
Sans métaloui
Type de semellesantiperforation
Protection des métatarsesoui
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Matièrecuir / polyuréthane
161,02 HT
/ paire
193,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

47

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.