Bottes de sécurité mixtes HAIX 504016-47, EU Pointure : 47 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir

Bottes de sécurité mixte SPECIAL FIGHTER PRO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

HAIX :504016-47
Rubix :P240-6230827
CHAUSSURE SPECIAL FIGHTER P47 HAIX HI3 CI M CR SRC

Résumé technique

Couleurnoir
EU Pointure47
Matière principalecuir

Documents

Détails articles : CHAUSSURE SPECIAL FIGHTER P47 HAIX HI3 CI M CR SRC


Bottes résistantes à la perforation grâce à la Protective sole en Acier. Marchez en toute sécurité, la semelle en acier intégrée permet une protection contre les objets pointus.

Dans la Special Fighter Pro, vos pieds restent indemnes, car elles sont extrêmement robuste et assurée par le cuir extérieur résistant, qui ne peut être endommagé par des objets pointus.

Pour éviter les dérapages, la semelle de la Special Fighter Pro avec son mélange de caoutchouc spécial et la structure innovante de la bande de roulement offre une résistance au glissement et une adhérence extrêmement élevées sur une large gamme de surfaces.

Bottes respirantes avec le Climate System. Dans la Special Fighter Pro, le pied peut respirer, car le système de mousse spécial fait en sorte que l'air circule dans la chaussure et que l'humidité puisse s'échapper.

Special Finghter Pro s'adapte parfaitement à votre pied, grâce à la combinaison pratique de la fermeture éclair et du laçage. Un maintien optimal grâce au Lancing System.

Grâce à des bandes spécialement développées, la Special Fighter Pro s'adapte parfaitement et assure un confort de port tout au long de la journée.

Normes :
DIN EN 15090:2012

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
EU Pointure47
Matière principalecuir
376,20 € HT
/ paire
451,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

47

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.