Bottes de sécurité mixtes Base Protection CA-B0891-CWC 37, EU Pointure : 37 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
Bottes cuir Be-Stone S3 CR HRO CI HI AN SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0891-CWC 37
Rubix :C456-6204778
Fabricant :CA-B0891-CWC 37
EAN :8050262508105

Documents
Détails articles : CHAUSSURE B0891C - BE-STONE P37 S3 CR HRO CI HI AN SRC
Les BE-STONE de la marque Base Protection sont conçues pour offrir une protection maximale dans les environnements industriels les plus exigeants. Spécialement développées pour résister aux conditions les plus extrêmes, elles allient robustesse, confort et technologies innovantes pour garantir une sécurité optimale au quotidien.
Caractéristiques :
Ces chaussures hautes se distinguent par leur embout non-métallique SlimCap, plus fin et plus léger que les embouts traditionnels, tout en offrant une résistance supérieure aux chocs et à la compression. Leur tige en cuir fleur hydrofuge assure une excellente protection contre l’humidité et les projections de liquides. Leur doublure en tissu technique 3D intègre un traitement antibactérien SmellStop, qui prévient la prolifération des bactéries et l'apparition des mauvaises odeurs. La semelle en PU et caoutchouc offre une adhérence optimale sur toutes les surfaces, réduisant ainsi les risques de glissade. Dépassant les exigences de la normes en de nombreux points, elles résistent même aux coupures sur le dessus du pied. La semelle AirTech assure un excellent amorti et une répartition homogène de la pression pour un confort accru.
Spécifications :
- Pointures disponibles : 36 à 50.
- Poids (pointure 42) : 736 g par chaussure.
- Hauteur totale : 135 mm (chaussures montantes).
- Construction : Strobel, semelle AirTech injectée en PU (polyuréthane) et caoutchouc.
- Embout de protection : composite SlimCap.
- Semelle : anti-perforation en acier.
- Doublure : tissu technique 3D respirant avec traitement antibactérien.
- Absorption d'énergie au talon : 34 J.
- Isolation thermique : protection du pied contre le froid et la chaleur.
- Résistance à la glisse : SRC (adhérence supérieure aux normes minimales).
Normes :
Le modèle BE-STONE B0891C est certifié CE d'après le règlement (UE) 2016/425 et est testé selon la norme EN ISO 20345, garantissant une protection optimale pour les environnements les plus exigeants. Il répond à la catégorie de sécurité S3 AN CR CI HI HRO SRC, ce qui signifie qu'elles offrent :
- S3 : protection complète avec embout de sécurité, semelle anti-perforation et résistance à l'eau.
- AN : protection renforcée de la cheville.
- CR : résistance à la coupure (niveau 5, le plus élevé).
- CI/HI : isolation thermique contre le froid et la chaleur.
- HRO : résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300 °C.
- SRC : excellente adhérence sur sols secs et humides.
De plus, elles suivent les recommandations de la norme DGUV112-119 concernant l'utilisation de semelles orthopédiques.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise innovante spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité de haute qualité. Fondée en Italie en 2005, elle se distingue par l'utilisation de technologies avancées visant à améliorer le confort, la protection et la durabilité de ses produits. Avec un engagement fort envers l'innovation et l'éco-responsabilité, Base Protection conçoit des chaussures qui allient légèreté, esthétisme et performance, répondant aux exigences des professionnels du monde entier.
Caractéristiques :
Ces chaussures hautes se distinguent par leur embout non-métallique SlimCap, plus fin et plus léger que les embouts traditionnels, tout en offrant une résistance supérieure aux chocs et à la compression. Leur tige en cuir fleur hydrofuge assure une excellente protection contre l’humidité et les projections de liquides. Leur doublure en tissu technique 3D intègre un traitement antibactérien SmellStop, qui prévient la prolifération des bactéries et l'apparition des mauvaises odeurs. La semelle en PU et caoutchouc offre une adhérence optimale sur toutes les surfaces, réduisant ainsi les risques de glissade. Dépassant les exigences de la normes en de nombreux points, elles résistent même aux coupures sur le dessus du pied. La semelle AirTech assure un excellent amorti et une répartition homogène de la pression pour un confort accru.
Spécifications :
- Pointures disponibles : 36 à 50.
- Poids (pointure 42) : 736 g par chaussure.
- Hauteur totale : 135 mm (chaussures montantes).
- Construction : Strobel, semelle AirTech injectée en PU (polyuréthane) et caoutchouc.
- Embout de protection : composite SlimCap.
- Semelle : anti-perforation en acier.
- Doublure : tissu technique 3D respirant avec traitement antibactérien.
- Absorption d'énergie au talon : 34 J.
- Isolation thermique : protection du pied contre le froid et la chaleur.
- Résistance à la glisse : SRC (adhérence supérieure aux normes minimales).
Normes :
Le modèle BE-STONE B0891C est certifié CE d'après le règlement (UE) 2016/425 et est testé selon la norme EN ISO 20345, garantissant une protection optimale pour les environnements les plus exigeants. Il répond à la catégorie de sécurité S3 AN CR CI HI HRO SRC, ce qui signifie qu'elles offrent :
- S3 : protection complète avec embout de sécurité, semelle anti-perforation et résistance à l'eau.
- AN : protection renforcée de la cheville.
- CR : résistance à la coupure (niveau 5, le plus élevé).
- CI/HI : isolation thermique contre le froid et la chaleur.
- HRO : résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300 °C.
- SRC : excellente adhérence sur sols secs et humides.
De plus, elles suivent les recommandations de la norme DGUV112-119 concernant l'utilisation de semelles orthopédiques.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise innovante spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité de haute qualité. Fondée en Italie en 2005, elle se distingue par l'utilisation de technologies avancées visant à améliorer le confort, la protection et la durabilité de ses produits. Avec un engagement fort envers l'innovation et l'éco-responsabilité, Base Protection conçoit des chaussures qui allient légèreté, esthétisme et performance, répondant aux exigences des professionnels du monde entier.
Points forts
- Ultra-résistantes : protection maximale contre les coupures, perforations et chocs.
- Confort optimisé : embout SlimCap plus fin et léger, réduisant la fatigue.
- Excellente respirabilité : doublure 3D avec technologie antibactérienne.
- Sécurité renforcée : protection de la cheville et semelle anti-perforation.
- Robustesse : adaptées aux environnements les plus extrêmes (bâtiment, industrie, chantiers).
- Longévité accrue : résistance à l'abrasion, à l'eau et aux hautes températures.
- Adhérence exceptionnelle : semelle SRC assurant une stabilité optimale.
- Confort optimisé : embout SlimCap plus fin et léger, réduisant la fatigue.
- Excellente respirabilité : doublure 3D avec technologie antibactérienne.
- Sécurité renforcée : protection de la cheville et semelle anti-perforation.
- Robustesse : adaptées aux environnements les plus extrêmes (bâtiment, industrie, chantiers).
- Longévité accrue : résistance à l'abrasion, à l'eau et aux hautes températures.
- Adhérence exceptionnelle : semelle SRC assurant une stabilité optimale.
Applications
Ces chaussures hautes de sécurité sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels des secteurs les plus exigeants. Elles sont idéales pour :
- Le bâtiment et les travaux publics : protection optimale contre les risques mécaniques.
- L'industrie lourde et légère : résistance aux produits chimiques et à la chaleur.
- Les chantiers : adhérence maximale sur sols instables.
- Les plateformes d'extraction et mines : résistance aux environnements extrêmes.
- L'agriculture : protection contre l'humidité et les objets tranchants.
- Le bâtiment et les travaux publics : protection optimale contre les risques mécaniques.
- L'industrie lourde et légère : résistance aux produits chimiques et à la chaleur.
- Les chantiers : adhérence maximale sur sols instables.
- Les plateformes d'extraction et mines : résistance aux environnements extrêmes.
- L'agriculture : protection contre l'humidité et les objets tranchants.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| EU Pointure | 37 |
| Matière principale | cuir |
| Type de semelles | ci / hi / hro |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | cuir pleine fleur hydrofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,73 € HT
/ paire
123,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
37
