Chaussures de sécurité mixtes Aimont IAIA111-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Blanc | Tige : Haute
Chaussure de sécurité GLYCINE S2 FO SR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aimont :IAIA111-41
Rubix :3883-6240745
Fabricant :IAIA111-41
EAN :8033546528341

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAUTE GLYCINE P41 S2 FO SR
Ce modèle S2 FO SR bas de type loafer est conçu avec une technologie anti-fatigue. La tige en matière synthétique WAT-OUT ® hautement respirante, hydrofuge et anallergique se lave facilement. Sa doublure en maille 3D est très résistante et permet une haute respirabilité du pied. La semelle intérieure Dynamic de chez BASF permet de réduire les point de pression et réduit les chocs.
Points forts
Insert anti-fatigue restituant +55% d'énergie lors de la marche +Tige en matière synthétique WAT-OUT, hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l'eau et au savon. + Première de propreté Soft en polyuréthane Dynamic de BASF : à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.+ Certifié DGUV 112-191, possibilité de substituer la semelle intérieure fournie par une première orthopédique SECOSOL®
Une restitution d’énergie exceptionnelle lors de la marche pour rester tonique
Procure une incomparable sensation de confort grâce à l’amorti de sa semelle
Réduit le risque de troubles musculosquelettiques des membres inférieurs
Une restitution d’énergie exceptionnelle lors de la marche pour rester tonique
Procure une incomparable sensation de confort grâce à l’amorti de sa semelle
Réduit le risque de troubles musculosquelettiques des membres inférieurs
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,00 € HT
/ paire
90,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41
