Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0978-0WA 45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures basses Oren

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B0978-0WA 45
Rubix :C456-6187970
Fabricant :CA-B0978-0WA 45
EAN :8050262507634
CHAUSSURE BASSE OREN P45
brand logo

Résumé technique

EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE OREN P45


La marque Base Protection propose ces chaussures de sécurité mixtes conçues pour répondre aux besoins des professionnels évoluant dans divers secteurs industriels. Elles offrent une protection optimale tout en garantissant un confort et une durabilité exceptionnels.

Caractéristiques:
La tige en tissu technique hydrofuge est résistante à la pénétration d’eau, tandis que la doublure SmellStop 100 % antibactérienne garantit une hygiène optimale. L'intercalaire antiperforation non métallique Fresh’N Flex et l'embout de sécurité non métallique SlimCap offrent une protection renforcée. La semelle PU monodensité Air Tech assure un confort optimal tout au long de la journée.

Spécifications:
- S3 SRC
- Tige : tissu technique hydrofuge
- Doublure : SmellStop
- Embout : SlimCap
- Semelle : anti-fatigue AirTech monodensité
- Tailles : 36 au 48
- Coloris : noir

Normes:
Ces chaussures sont conformes à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Informations sur la marque:
Base Protection est un fabricant renommé de chaussures de sécurité de haute qualité, offrant des produits innovants et performants pour répondre aux besoins des professionnels. La marque s'engage à garantir la sécurité et le confort des travailleurs, tout en assurant une durabilité exceptionnelle de ses produits.

Points forts

- Protection contre l'humidité et les bactéries
- Résistance à la perforation, à la déchirure et aux chocs
- Confort et durabilité exceptionnels
- Légèreté pour une mobilité accrue
- Chaussures antistatiques
- Adaptation plantaire orthopédique
- Absorption d’énergie au niveau du talon

Applications

Ces chaussures de sécurité mixtes Oren sont idéales pour les professionnels évoluant dans les secteurs de la mécanique, des finitions en bâtiment, de l'industrie légère, des services, de l'artisanat, de l'automobile et des lignes automatisées. Elles offrent une protection fiable et un confort optimal pour une productivité accrue.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
54,71 € HT
/ paire
65,65 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.