Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger SAFETYSTARLOW-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures Safety Star Low S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Safety Jogger :SAFETYSTARLOW-39
Rubix :S649-6201330
EAN :5401033656823
CHAUSSURE BASSE NOIR S3 SRC P39
Résumé technique
EU Pointure39
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE NOIR S3 SRC P39


La SAFETY STAR S3 LOW de la marque Safety Jogger est la chaussure de sécurité S3 la plus abordable sur le marché, sans compromis sur la qualité. Conçue pour offrir une protection maximale dans les environnements industriels et les chantiers, elle allie confort, sécurité et durabilité. Avec un embout en acier robuste, une semelle antistatique et une résistance élevée à l’abrasion, elle garantit une performance fiable dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques:
Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, cette chaussure basse offre une protection optimale contre les risques courants sur les lieux de travail. Sa tige en croûte de cuir Barton est durable et résistante à l'eau, assurant une protection contre l'humidité et les éclaboussures. La doublure en mesh assure une excellente respirabilité, réduisant la transpiration des pieds même lors d’utilisations prolongées. La semelle intermédiaire en acier offre une résistance supérieure à la perforation, tandis que la semelle extérieure en PU est à la fois antistatique et antiglisse, assurant sécurité et confort sur divers types de surfaces.

Spécifications:
- Tige : croûte de cuir Barton, perméabilité à la vapeur d'eau 2,8 mg/cm²/h (norme minimale 0,8).
- Doublure : mesh respirante.
- Semelle première : SJ Eco, résistante à l’abrasion.
- Semelle extérieure : PU (polyuréthane) résistant à l'abrasion et aux hydrocarbures.
- Embout : acier, résistance à l'impact 200 J et à l'écrasement de 1 500 kg.
- Antistatique : résistance volumique de 72,2 MΩ.
- Poids : 0,600 kg (taille échantillon 42).
- Absorption d'énergie du talon : 30 J.
- Résistance au glissement : SRC (SRA +SRB).

Normes:
Cette chaussure de sécurité est certifiée CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elle est conforme à la norme EN ISO 20345 qui garantit une protection complète contre les risques professionnels :
- S3 : pour les environnements à forte humidité et en présence d'huile ou d'hydrocarbures. Ces chaussures protègent également contre les risques de perforation de la semelle et d'écrasement du pied.
- SRC : semelle testée sur des surfaces en acier et en céramique pour une adhérence optimale.
- SC : résistante du pare-pierre à l'abrasion (bout du pied).
- CI : isolation contre le froid.
- FO : résistance à l’huile et aux hydrocarbures.

Informations sur la marque:
Safety Jogger, marque renommée dans le domaine de la sécurité, conçoit des équipements de protection individuels depuis plusieurs décennies. Fondée sur des valeurs telles que l’innovation, la durabilité et la performance, Safety Jogger est présente sur plus d'une centaine de marchés. Avec une très large gamme d'EPI, elle fournit des solutions de sécurité à de nombreux professionnels à travers le monde.

Points forts

- Rapport qualité-prix imbattable : le meilleur choix pour un budget maîtrisé.
- Protection optimale : embout en acier et semelle anti-perforation en acier.
- Sécurité accrue : semelle antiglisse SRC pour une adhérence optimale.
- Polyvalence : adaptée aux environnements boueux, accidentés ou humides.
- Durabilité éprouvée : matériaux résistants à l’abrasion et aux hydrocarbures.

Applications

La SAFETY STAR S3 LOW est idéale pour une utilisation dans les secteurs suivants :
- Construction : protège les pieds des éclats de matériaux, des objets lourds et des risques liés à des chantiers accidentés.
- Production industrielle : prévient les perforations et assure une adhérence sécurisée sur les sols huileux ou glissants.
- Logistique : convient parfaitement aux entrepôts, aux plateformes de chargement et aux zones de manutention intensive.
- Agriculture et sylviculture : garde les pieds au sec et protégés dans des environnements boueux ou humides.
- Maintenance et réparation : offre un confort optimal pour les longues heures de travail en position debout ou sur des surfaces inégales.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,70 HT
/ paire
30,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

39
Sélectionner les références (12)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.