Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger SAFETYSTARHIGH-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussures Safety Star High S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Safety Jogger :SAFETYSTARHIGH-42
Rubix :S649-6201321
EAN :5412252278772
CHAUSSURE HAUTE NOIR S3 SRC P42
Résumé technique
EU Pointure42
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE HAUTE NOIR S3 SRC P42


La SAFETYSTAR, de la marque Safety Jogger, est une chaussure de sécurité qui offre une protection exceptionnelle contre les risques courants tout en garantissant un confort optimal. Avec son excellent rapport qualité prix, elle s’impose comme un choix idéal pour les entreprises soucieuses de la sécurité de leurs équipes.

Caractéristiques:
Cette chaussure haute est conçue avec une tige en croûte de cuir Barton, offrant une résistance remarquable à l’usure tout en restant respirante grâce à sa doublure en mesh. Sa semelle SJ Eco (première de montage) garantit une absorption optimale de l’énergie, tandis que la semelle intermédiaire en acier assure une protection efficace contre les perforations. Son embout, en acier également, prévient les blessures causées par les chutes d’objets lourds et l'écrasement. Par ailleurs, la SAFETYSTAR se distingue par ses propriétés antistatiques, antidérapantes et résistantes aux huiles et hydrocarbures, en faisant une chaussure polyvalente, idéale pour des environnements exigeants.

Spécifications:
- Catégorie : S3 (SRC, SC, CI, FO).
- Tige : croûte de cuir Barton.
- Doublure : mesh avec une bonne perméabilité à la vapeur d’eau.
- Semelle première : SJ Eco.
- Semelle anti-perforation : acier.
- Semelle extérieure : polyuréthane (PU) résistant à l’abrasion
- Embout : acier (résistance à l’impact 200 J, compression 15 kN).
- Poids moyen : 0,610 kg (taille 42).
- Valeur antistatique : 72,2 MΩ.
- Absorption de l’énergie du talon : 30 J.

Normes:
Ces chaussures de sécurité suivent les exigences du règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI. Elles sont donc certifiées CE et respectent la norme EN ISO 20345. Elles entrent dans la catégorie S3 et remplissent les exigences suivantes :
- SRC : adhérence sur sol acier et céramique, en présence de glycérine ou de savon.
- SC : résistance du pare-pierre à l'abrasion.
- CI : isolation contre le froid pour le travail en zone froide.
- FO : résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Informations sur la marque:
Safety Jogger, fondée en 2001, est un acteur majeur dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI). Avec plus de 20 ans d’expérience, la marque se distingue par son innovation constante et son engagement envers la qualité et la sécurité. Présente sur plus de 140 marchés, Safety Jogger offre une gamme complète de chaussures, gants et autres équipements, conçus pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels.

Points forts

- Économique : excellent rapport qualité prix.
- Protection maximale : embout et semelle anti-perforation en acier pour une sécurité totale.
- Confort prolongé : doublure respirante en mesh et semelle SJ Eco.
- Polyvalence : adaptée à une large variété d’environnements de travail.
- Résistance accrue : matériaux robustes et résistants à l’usure.
- Antiglisse : semelle SRC testée sur des surfaces en céramique et acier.

Applications

La SAFETYSTAR est conçue pour une utilisation dans divers contextes professionnels, notamment :
- Construction, bâtiment, artisanat : idéale pour les chantiers grâce à sa résistance aux perforations et à l’écrasement.
- Logistique, transport : assure la sécurité dans les entrepôts et les centres de distribution.
- Production : protège les travailleurs en environnements industriels.
- Travaux publics, aménagement paysager, foresterie : parfaite pour les activités en plein air grâce à sa résistance à l’eau et aux surfaces boueuses.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,23 HT
/ paire
32,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

EU Pointure

42
Sélectionner les références (12)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.