Ranger S.24 5812-47, EU Pointure : 47 | Couleur : Beige | Matière principale : Cuir
Chaussures Rangers S3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :5812-47
Rubix :1349-6163730

Documents
Détails articles : CHAUSSURE RANGERS CUIR S3 P47 AN HI CI SRC
La ligne Worker affiche d'excellentes performances de résistance à la glisse. Le bout couvert Duratoe (innovation S.24), l'embout composite, les semelles anti-perforations participent également aux niveaux de sécurité requis sur les chantiers BTP.
Points forts
Cuir Nubuck Pull-up souple. Triple piqûre et sur-embout Duratoe® pour une meilleure durée de vie du produit. Doublure absorbante X-Fresh®. Protège malléoles intérieur et extérieur normés AN. Embout composite léger et isolant thermiquement. Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied. Semelle crantée résistante aux variations de température normée HI - CI.
Applications
BTP / Travaux extérieurs. Industrie lourde.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Couleur | beige |
| Matière principale | cuir |
| Fermeture | lacets |
| Matière | cuir nubuck |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,33 € HT
/ paire
174,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
