Ranger Jallatte J0662-35, EU Pointure : 35 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
JALOSBERN SAS S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :J0662-35
Rubix :3883-6188531
Fabricant :00J066235
EAN :3597810258150

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HTE JALOSBERN SAS P35 S3 SRC CUIR NAT AP23 S.SOFTANE
TIGE : Cuir pleine fleur naturel AP 23 hydrofuge et oléofuge, exclusivité Jallatte. Matelassage de haut de tige doublé cuir. Soufflet d'étanchéité en cuir fleur. DOUBLURE : Non doublé. EMBOUT : Springtane 200 J en polymère de synthèse. PREMIERE DE PROPRETÉ : MEMORY. ANTIPERFORATION : Flextane™ HP by Jallatte® Zéro millimètre. SEMELLE : Softane Bimatière.
NORME : EN ISO 20345:2011
NORME : EN ISO 20345:2011
Points forts
Modèle type rangers, 0% métal, réalisé en cuir pleine fleur AP 23, hydrofuge et oléofuge. Bonne résistance à la vapeur d'eau (180 mn à 2bars). Très léger.
Applications
Minerais – Chimie - Pétrole - BTP/Travaux extérieurs
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 35 |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir fleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,46 € HT
/ paire
176,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
35
