Ranger Safety Jogger SHARK-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
Rangers SHARK S3 SRC ESD WR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :SHARK-38
Rubix :S649-6173352
Fabricant :010563-38
EAN :5400864145964

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SHARK T38
Le modèle Shark est une ranger de sécurité légère, souple et très résistante, parfaitement adaptée aux métiers de la sécurité. Elle protège efficacement les pieds des agents de sécurité ou membre des forces de l'ordre grace à sa coque de protection en nano carbonne, sa semelle antiperforation aramide et sa membrane qui rend la chaussure 100% étanche. De plus, elle est facile à enfiler et à retirer grace à sa fermeture éclair située sur le coté intérieur de la ranger.
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC ESD WR
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC ESD WR
Points forts
Ultra léger, résistant, très bonne adhérence, très facile à enfiler.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir, microfibre, caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,68 € HT
/ paire
254,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
38
