Ranger MTS 6246154-41/7, EU Pointure : 41 | Couleur : Beige | Matière principale : Microfibre
BACOU HULSO BTP S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MTS :6246154-41/7
Rubix :0491-6094774
Fabricant :6246154-41/7
EAN :3603836038239





Résumé technique
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Couleur | beige |
| Matière principale | microfibre |
Documents
Détails articles : CHAUSSURE BACOU HULSO P41 BTP S3 SRC
Ranger en microfibre. Doublure Poromax 3D. Lasting system.
Semelle anti-perforation en acier inoxydable. Semelle PU2D injectée, certifiée SRC. Embout de sécurité Spacium™ 200J en polymère injecté.
Modèle certifié selon la norme EN ISO 20345:2011.
Semelle anti-perforation en acier inoxydable. Semelle PU2D injectée, certifiée SRC. Embout de sécurité Spacium™ 200J en polymère injecté.
Modèle certifié selon la norme EN ISO 20345:2011.
Points forts
Respirante, absorbante et à séchage rapide.
Aération, isolation et confort.
Aération, isolation et confort.
Applications
Chaussure de sécurité à usage professionnel dédiée au secteur de la construction.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Couleur | beige |
| Matière principale | microfibre |
| Matière | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,34 € HT
/ paire
209,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
41