Chaussures de sécurité mixtes Puma 635030 48, EU Pointure : 48 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures PUMA® Safety ZOOM S3S ESD FO HRO SR
Voir les informations techniquesRéférences
Puma :635030 48
Rubix :P965-6240809
Fabricant :635030200000048
EAN :4051428123884

Détails articles : CHAUSSURE ZOOM BLACK MID P48 NOIR S3S ESD FO HRO SR
Chaussure de sécurité alliant performance et confort, avec semelle PWR.FOAM® pour un amorti optimal et semelle extérieure HRO résistante à la chaleur. Doublure BreathActive pour une meilleure respirabilité.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,06 € HT
/ paire
199,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
48
