Chaussures de sécurité mixtes GISS 899245, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
MINERAL H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :899245
Rubix :C600-6238796
EAN :3660338528774






Documents
Détails articles : CHAUSSURE MINERAL HAUTE P43 S3L SR CI HI FO ESD
La chaussure GISS MINERAL H s'impose comme une solution de protection légère et respirante pour les professionnels évoluant dans des environnements humides. Ce modèle montant mise sur une absorption des chocs avancée pour maintenir l'efficacité des équipes tout au long de la journée.
Caractéristiques :
La tige en microfibre déperlante de ce modèle assure une barrière efficace contre l'eau tout en conservant une grande légèreté. Sa doublure High-Dry hydrophile favorise un séchage rapide et une absorption optimale de l'humidité pour un climat intérieur sain. Une semelle injectée en polyuréthane et caoutchouc nitrile permet une adhérence élevée sur les sols complexes. La protection est complétée par un embout en fibre de verre et une semelle anti-perforation textile, évitant ainsi toute conduction de chaleur ou de froid.
Spécifications :
- Modèle GISS : MINERAL H.
- Résistance électrique : comprise entre 0,1 MΩ et 100 MΩ (ESD).
- Matériau de la tige : microfibre respirante.
- Embout de protection : fibre de verre.
- Insert anti-perforation : textile type PL (non métallique).
- Catégorie de sécurité : S3L SR CI HO FO.
- Poids : 615 g par chaussure (en pointure 42).
- Tailles : du 36 au 48.
- Coloris : noir.
- Technologie de semelle : injectée en PU (polyuréthane) et nitrile.
- Conditionnement : boîte éco-conçue avec encres à base d'eau.
- Existe aussi en version basse (référence : MINERAL).
Normes :
Ces chaussures hautes de sécurité sont certifiées CE conformément au Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Elles sont conformes aux normes suivantes :
- EN IEC 61340-4-3:2018 : certifie les propriétés de dissipation des charges électrostatiques.
- EN 20345:2022 (catégorie S3L SR CI HO FO) : standard européen certifiant les caractéristiques de sécurité du produit, dont les symboles signifient :
• S3L : garantit la protection des orteils, la résistance à la perforation et la protection de la tige contre la pénétration et l'absorption d'eau.
• SR : atteste d'une résistance au glissement testée sur sol céramique recouvert de glycérine.
• CI : confirme l'isolation du complexe de semelle contre le froid.
• HI : atteste de l'isolation thermique de la semelle contre la chaleur.
• FO : spécifie la résistance du produit aux hydrocarbures.
Caractéristiques :
La tige en microfibre déperlante de ce modèle assure une barrière efficace contre l'eau tout en conservant une grande légèreté. Sa doublure High-Dry hydrophile favorise un séchage rapide et une absorption optimale de l'humidité pour un climat intérieur sain. Une semelle injectée en polyuréthane et caoutchouc nitrile permet une adhérence élevée sur les sols complexes. La protection est complétée par un embout en fibre de verre et une semelle anti-perforation textile, évitant ainsi toute conduction de chaleur ou de froid.
Spécifications :
- Modèle GISS : MINERAL H.
- Résistance électrique : comprise entre 0,1 MΩ et 100 MΩ (ESD).
- Matériau de la tige : microfibre respirante.
- Embout de protection : fibre de verre.
- Insert anti-perforation : textile type PL (non métallique).
- Catégorie de sécurité : S3L SR CI HO FO.
- Poids : 615 g par chaussure (en pointure 42).
- Tailles : du 36 au 48.
- Coloris : noir.
- Technologie de semelle : injectée en PU (polyuréthane) et nitrile.
- Conditionnement : boîte éco-conçue avec encres à base d'eau.
- Existe aussi en version basse (référence : MINERAL).
Normes :
Ces chaussures hautes de sécurité sont certifiées CE conformément au Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Elles sont conformes aux normes suivantes :
- EN IEC 61340-4-3:2018 : certifie les propriétés de dissipation des charges électrostatiques.
- EN 20345:2022 (catégorie S3L SR CI HO FO) : standard européen certifiant les caractéristiques de sécurité du produit, dont les symboles signifient :
• S3L : garantit la protection des orteils, la résistance à la perforation et la protection de la tige contre la pénétration et l'absorption d'eau.
• SR : atteste d'une résistance au glissement testée sur sol céramique recouvert de glycérine.
• CI : confirme l'isolation du complexe de semelle contre le froid.
• HI : atteste de l'isolation thermique de la semelle contre la chaleur.
• FO : spécifie la résistance du produit aux hydrocarbures.
Points forts
- Mobilité accrue grâce à une structure ultra-légère limitant la fatigue musculaire.
- Sécurité renforcée par une semelle antidérapante performante sur sols gras ou humides.
- Confort thermique constant via l'isolation CI/HI et une doublure haute absorption.
- Durabilité prolongée de l'équipement par une résistance élevée à l'usure et aux hydrocarbures.
- Sécurité renforcée par une semelle antidérapante performante sur sols gras ou humides.
- Confort thermique constant via l'isolation CI/HI et une doublure haute absorption.
- Durabilité prolongée de l'équipement par une résistance élevée à l'usure et aux hydrocarbures.
Applications
Ce modèle haut accompagne les équipes sur les chantiers de construction et les projets de travaux publics exposés aux intempéries. Le secteur industriel privilégie la MINERAL H pour ses propriétés ESD lors de l'assemblage électronique ou de la maintenance technique. Elle répond aux besoins des ateliers où la présence de corps gras ou de produits pétroliers nécessite une semelle spécifique. Sa structure haute et son retour d'énergie la rendent idéale pour les métiers logistiques exigeant des déplacements fréquents sur des surfaces instables et variées.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s3l sr ci hi fo |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 66,48 €
59,90 € HT
/ paire
71,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43