Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité PLABS3SNR-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure PLANET BAS NOIR S3S

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lemaitre Sécurité :PLABS3SNR-40
Rubix :4448-6210614
Fabricant :PLABS3SNR-40
EAN :3237154522400
CHAUSSURE PLANET BAS S3S P40 NOIR

Résumé technique

EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE PLANET BAS S3S P40 NOIR


Issues de la gamme TRAINER LSG, les chaussures basses de sécurité PLANET intègrent jusqu'à 30 % de matériaux recyclés tout en garantissant une protection optimale au quotidien. Lemaitre Sécurité associe ici performance, confort et engagement écoresponsable.

Caractéristiques :
La PLANET BAS S3S est une chaussure de sécurité éco-conçue qui combine légèreté, souplesse et résistance. Sa tige est confectionnée à partir de polyester recyclé et de microfibre hydrofuge au toucher velours, offrant une excellente respirabilité et une bonne tenue face à la déchirure. La doublure en fibres de bambou recyclées présente des propriétés anti-allergiques et thermorégulatrices, améliorant le confort en toutes saisons. Sa semelle intérieure en mousse à mémoire de forme recyclée garantit un amorti durable. L'embout de protection en fibre composite HDFC et l'insert anti-perforation non-métallique en textile recyclé haute ténacité assurent une sécurité maximale sans alourdir la chaussure. Avec sont style sneaker moderne, elle est passe-partout, au travail comme ailleurs.

Spécifications :
- Niveau de protection : S3S.
- Poids (pointure 42) : 466 g par chaussure.
- Tige : 90 % polyester recyclé (PET) et microfibre hydrofuge finition velours.
- Doublure : bambou et polyester recyclés (61 % de matières recyclées).
- Lacets et œillets : 100 % recyclés.
- Semelle : PU mono-densité antistatique, avec polyol recyclé.
- Semelle intérieure : mousse Memory Foam antibactérienne, recyclée à 78 %.
- Embout de protection : fibre composite HDFC (200 J).
- Insert anti-perforation : textile composite 78 % recyclé, haute ténacité, type PS (pointe de 3 mm).
- Coefficients d'adhérence SR : talon avant 0,27 ; avant-arrière 0,48.
- Modèle sans métal.
- Existe aussi en version montante : PLANET HAUT S3S.

Normes :
Ces chaussures sont certifiées CE d'après le règlement (UE) 2016/425. Elles sont conformes à la normes EN ISO 20345 dans la catégorie S3S. Elles affichent également les options de protection supplémentaires Ci (isolation de la semelle contre le froid) et FO (semelle résistante aux hydrocarbures).

Informations sur la marque :
Lemaitre Sécurité est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité depuis plusieurs décennies. Basée à Val de Moder, en Alsace, elle innove en matière de confort, de protection et de style. Avec plus de 50 ans d'expertise, Lemaitre allie exigence technique et engagement environnemental, en développant des solutions à la fois performantes et responsables.

Points forts

- Conception écoresponsable avec plus de 25 % de matériaux recyclés : un choix durable sans compromis sur la sécurité.
- Semelle spécialement conçue pour les environnements urbains et industriels : meilleure adhérence et confort de marche.
- Amorti optimal grâce à la semelle à mémoire de forme : prévention des troubles musculo-squelettiques.
- Modèle sans métal : idéal pour les environnements sensibles.

Applications

Idéales pour les activités de services, de transport, de logistique, de manutention, de second œuvre, et d'industrie légère. Convient aussi aux collectivités, aux administrations, ainsi qu'aux postes d'encadrement ou de conduite. Adaptées à une utilisation quotidienne, en intérieur comme en extérieur, sur sols urbains ou industriels.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalepolyester
125,37 HT
/ paire
150,44 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

40

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.