Chaussures de sécurité mixtes U-Power RL10013-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures Lift
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
U-Power :RL10013-43
Rubix :H195-6179925
EAN :8033546346990

Documents
Détails articles : CHAUSSURE 43LIFT S3 SRC-RL10013
Dotées d'une tige en cuir nubuck hydrofuge et d'une semelle innovante Infinergy®, les chaussures de sécurité LIFT de la gamme RedLion et signées U-Power, allient esthétisme, performance et durabilité. Légères et robustes, elles sont idéales pour les environnements secs et humides et conviennent parfaitement aux secteurs de la logistique, du transport et des services.
Caractéristiques:
Conçues pour les professionnels exigeants, les chaussures LIFT mi-montantes de U-Power intègrent des matériaux de haute qualité et des technologies de pointe. La tige en cuir nubuck naturel assure une résistance accrue à l'eau et aux abrasions tout en maintenant une souplesse remarquable. La semelle en PU souple dotée du système Infinergy® garantit un amorti optimal et une absorption d'énergie exceptionnelle. De plus, l'embout AirToe® en aluminium et la semelle anti-perforation textile "Save & Flex PLUS" offrent une protection efficace contre les impacts et les pénétrations d'objets tranchants. La doublure Wingtex® à tunnel d'air respirant régule l'humidité pour un confort durable même lors d'une utilisation prolongée.
Spécifications:
- Modèle : RL10013.
- Classe de protection : S3 SRC CI ESD.
- Tige : Cuir nubuck hydrofuge.
- Embout : AirToe® en aluminium.
- Semelle anti-perforation : Save & Flex PLUS® sans métal.
- Semelle intermédiaire : PU expansé souple avec technologie Infinergy®.
- Semelle extérieure : PU/PU antistatique et anti-abrasion.
- Doublure : Wingtex® à tunnel d'air.
- Pointures disponibles : 35 à 48.
- Poids (taille 42) : 1,24 kg (paire).
- Forme de montage : Natural Confort 11 Mondopoint.
- Absorption d'énergie au talon : 38 J.
Normes:
Certifiées CE, ces chaussures hautes respectent la réglementation EN ISO 20345. Elles appartiennent à la catégorie S3 SRC CI ESD, garantissant une protection contre les chocs et les perforations, les glissades (SRC), les décharges électrostatiques (ESD) et les conditions climatiques froides (CI).
La certification ESD a été testée selon les normes CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, CEI EN IEC 61340-4-5:2018 et CEI EN IEC 61340-4-3:2018.
Informations sur la marque:
U-Power, leader reconnu dans le domaine des équipements de sécurité, s’engage à offrir des produits combinant innovation, confort et sécurité. Basée en Italie, cette entreprise a la mission claire de protéger les travailleurs dans leurs activités quotidiennes. Avec plus de 20 ans d’expérience, U-Power se distingue par ses solutions innovantes telles que les technologies brevetées Infinergy® et Wingtex®, qui redéfinissent les standards du bien-être au travail.
Caractéristiques:
Conçues pour les professionnels exigeants, les chaussures LIFT mi-montantes de U-Power intègrent des matériaux de haute qualité et des technologies de pointe. La tige en cuir nubuck naturel assure une résistance accrue à l'eau et aux abrasions tout en maintenant une souplesse remarquable. La semelle en PU souple dotée du système Infinergy® garantit un amorti optimal et une absorption d'énergie exceptionnelle. De plus, l'embout AirToe® en aluminium et la semelle anti-perforation textile "Save & Flex PLUS" offrent une protection efficace contre les impacts et les pénétrations d'objets tranchants. La doublure Wingtex® à tunnel d'air respirant régule l'humidité pour un confort durable même lors d'une utilisation prolongée.
Spécifications:
- Modèle : RL10013.
- Classe de protection : S3 SRC CI ESD.
- Tige : Cuir nubuck hydrofuge.
- Embout : AirToe® en aluminium.
- Semelle anti-perforation : Save & Flex PLUS® sans métal.
- Semelle intermédiaire : PU expansé souple avec technologie Infinergy®.
- Semelle extérieure : PU/PU antistatique et anti-abrasion.
- Doublure : Wingtex® à tunnel d'air.
- Pointures disponibles : 35 à 48.
- Poids (taille 42) : 1,24 kg (paire).
- Forme de montage : Natural Confort 11 Mondopoint.
- Absorption d'énergie au talon : 38 J.
Normes:
Certifiées CE, ces chaussures hautes respectent la réglementation EN ISO 20345. Elles appartiennent à la catégorie S3 SRC CI ESD, garantissant une protection contre les chocs et les perforations, les glissades (SRC), les décharges électrostatiques (ESD) et les conditions climatiques froides (CI).
La certification ESD a été testée selon les normes CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, CEI EN IEC 61340-4-5:2018 et CEI EN IEC 61340-4-3:2018.
Informations sur la marque:
U-Power, leader reconnu dans le domaine des équipements de sécurité, s’engage à offrir des produits combinant innovation, confort et sécurité. Basée en Italie, cette entreprise a la mission claire de protéger les travailleurs dans leurs activités quotidiennes. Avec plus de 20 ans d’expérience, U-Power se distingue par ses solutions innovantes telles que les technologies brevetées Infinergy® et Wingtex®, qui redéfinissent les standards du bien-être au travail.
Points forts
- Légèreté et confort grâce à la semelle en PU souple avec technologie Infinergy®.
- Certifiées ESD pour une utilisation dans les zones de protection électrostatiques (EPA).
- Résistance aux perforations sans métal pour une protection maximale.
- Absorption et évacuation de l’humidité pour des pieds secs et confortables.
- Adaptées aux environnements humides et secs.
- Certifiées ESD pour une utilisation dans les zones de protection électrostatiques (EPA).
- Résistance aux perforations sans métal pour une protection maximale.
- Absorption et évacuation de l’humidité pour des pieds secs et confortables.
- Adaptées aux environnements humides et secs.
Applications
Les chaussures LIFT de U-Power sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs professionnels tels que la logistique et l'entreposage, l'industrie légère et électronique, les services, le tertiaire, le bâtiment et les collectivités.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,97 € HT
/ paire
207,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43