Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1007-0WA-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures K- Enegy

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1007-0WA-45
Rubix :C456-6189735
Fabricant :CA-B1007-0WA 45
EAN :8050262502776
CHAUSSURE K-ENERGY P45

Résumé technique

EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE K-ENERGY P45


Alliant confort dynamique, légèreté et sécurité maximale, les K-ENERGY de Base Protection sont idéales pour les professionnels qui recherchent performance et durabilité au quotidien.

Caractéristiques :
La K-ENERGY est une chaussure de sécurité basse qui s’intègre dans la gamme KAPTIV®, première chaussure de sécurité développée pour un confort dynamique. Grâce à la technologie i-daptive®, elle s’adapte aux conditions d’utilisation, absorbe les chocs, stabilise la marche et favorise une posture correcte. Le système de fermeture BOA® permet un ajustement précis, rapide et fiable du serrage, renforçant la sécurité et le confort. Sa tige sans couture améliore la résistance à la déchirure tout en limitant les points de pression. L’embout en aluminium protège efficacement contre les impacts, tandis que la semelle Fresh’n Flex offre une protection anti-perforation sans compromettre la souplesse. La semelle intérieure anatomique Dry’n Air garantit une respirabilité optimale grâce à un système de circulation d’air. Le traitement SmellStop avec agents antibactériens permanents empêche la prolifération des bactéries et élimine les mauvaises odeurs. Enfin, la chaussure est amagnétique.

Spécifications :
- Référence fabricant : B1007A.
- Catégorie de sécurité : S3 HRO SRC.
- Pointures disponibles : 36 à 48.
- Poids (par chaussure) : 610 g (pointure 42).
- Type de construction : Strobel, semelle bidensité PU (polyuréthane) et caoutchouc.
- Embout en aluminium : résistance à l’impact de 200 J, compression 15 kN.
- Semelle extérieure : résistance à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C (HRO).
- Propriétés antistatiques : 5,80 x 10^8 Ω (sec), 7,45 x 10^7 Ω (humide).
- Résistance au glissement (SRC) : SRA 0,56 (semelle) / 0,36 (talon), SRB 0,20 (semelle) / 0,15 (talon).
- Protection anti-perforation : Fresh'n Flex sans métal.
- Absorption d’énergie au talon : 29 J.
- Semelle amovible : Dry’n Air, épaisseur 3,5 à 9 mm, résistance à l’abrasion.
- Tige : tissu imperméable, sans couture, haute résistance à la déchirure (98 N).
- Traitement anti odeur et antibactérien : zinc pyrithione.

Normes :
Comme toutes les chaussures de sécurité, ce modèle est certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle. Il répond à la norme EN ISO 20345 dans la catégorie S3 SRC et affiche l'exigence supplémentaire HRO. De plus, elles sont compatibles avec l'utilisation de semelles orthopédiques selon la norme DGUV 112-191.

Informations sur la marque :
Base Protection est un fabricant italien reconnu de chaussures de sécurité, fondé sur l’innovation, la qualité et l’ergonomie. Depuis sa création en 2005, la marque s’engage à réduire la fatigue des travailleurs grâce à des technologies de confort avancées. Avec une présence dans de nombreux pays et une gamme de produits adaptés à divers secteurs industriels, Base Protection allie design italien, performance technique et engagement en faveur du bien-être au travail. 

Points forts

- Le confort adaptatif de la technologie i-daptive® permet à la chaussure de réagir aux mouvements du pied en temps réel. Cela amortit les chocs, stabilise la marche et améliore la posture, réduisant ainsi le risque de fatigue ou de blessure.
- Le système de fermeture BOA® assure un ajustement sur mesure en un seul geste, même avec des gants. Il permet un serrage homogène sans pression excessive et un retrait rapide de la chaussure.
- La semelle anatomique Dry'n Air offre une respirabilité supérieure grâce à un réseau de canaux et de perforations qui évacuent l'humidité et maintiennent le pied au sec tout au long de la journée.
- Le traitement SmellStop intégré aux doublures prévient durablement la formation d'odeurs et la prolifération des bactéries, améliorant l'hygiène et le confort quotidien.

Applications

Ces chaussures basses conviennent à une large variété de secteurs industriels :
- Bâtiment ;
- industrie légère ;
- industrie lourde ;
- artisanat ;
- agriculture ;
- travaux publics ;
- services publics ;
- logistique ;
- etc.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
ESDnon
Imperméableoui
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Type de fermetureboa
150,75 HT
/ paire
180,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.