Chaussures de sécurité mixtes U-Power RE20046 39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures RED EGO MAYA S1PS HI HRO FO SR
Voir les informations techniquesRéférences
U-Power :RE20046 39
Rubix :A658-6238168
Fabricant :0RE20046 39
EAN :8033546090022





Détails articles : CHAUSSURE BASSE MAYA ROSE P39 ESD S1PS HI HRO FO SR
Tige en U-KNIT extensible : respirabilité et chaussant confortable. Embout Fibertoe et semelle anti-perforation ultra-légère. Semelle en EVA et caoutchouc noir robuste, excellente adhérence, idéale pour des environnements dynamiques.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | autres |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s1 p src |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,26 € HT
/ paire
127,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h