Chaussures de sécurité mixtes Heckel 67583-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures RUN-R PLANET 300 LOW
Voir les informations techniquesRéférences
Heckel :67583-39
Rubix :0506-6235054
Fabricant :6758339
EAN :3523990006953




Détails articles : CHAUSSURE RUN-R PLANET 300 P39 BASSE - S3 SRC ESD
Artisans, industrie, logistique, services, collectivités, milieux humides
Semelle : PU2D, adhérence, résistance aux huiles et hydrocarbures, profil auto-nettoyant, amorti
Languette : textile respirant avec soufflets contre l'intrusion de liquides
Tige : microfibre recyclée à 50% avec renfort en TPU sur l'avant pour une meilleure résistance à l'abrasion
Doublure : 52% polyester recyclé, 18% fibres de Bambou pour assurer respirabilité et séchage rapide
Embout : non métallique
Semelle antiperforation : textile 100% recyclé
Semelle de propreté : 90% mousse PU recyclé, anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière
Semelle : PU2D, adhérence, résistance aux huiles et hydrocarbures, profil auto-nettoyant, amorti
Languette : textile respirant avec soufflets contre l'intrusion de liquides
Tige : microfibre recyclée à 50% avec renfort en TPU sur l'avant pour une meilleure résistance à l'abrasion
Doublure : 52% polyester recyclé, 18% fibres de Bambou pour assurer respirabilité et séchage rapide
Embout : non métallique
Semelle antiperforation : textile 100% recyclé
Semelle de propreté : 90% mousse PU recyclé, anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,79 € HT
/ paire
146,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
39